ハンドルグリップ 19mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
181件の「ハンドルグリップ 19mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリップ 19mm」、「z2 グリップ」、「子供 自転車 グリップ」などの商品も取り扱っております。
グリップ 自転車用 モノタロウランキング1位
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

幼児車用グリップ PALMYランキング2位
一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)105取付穴径(Φmm)19セット内容左右1組
1ペア
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニカラーグリップ KITACOランキング3位
リトルカブ・スーパーカブなど特殊サイズのハンドルに対応
主な適合車種リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合
1セット(2本)
649税込714
当日出荷

グリップ PALMYランキング4位
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
1ペア
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
529税込582
当日出荷

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2全長(mm)113適合汎用品材質ゴムグリップ
1セット(2本)
869税込956
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
789税込868
当日出荷

幼児車用グリップです。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ19mm
全長(mm)105質量(g)72外径×全長(mm)25×105
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
1個
1,598税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
1セット(2本)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ブラック全長(mm)120/70(ハーフ側)セット内容左右1組ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
479税込527
当日出荷

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
1個
219税込241
当日出荷

国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
1セット(2本)ほか
859税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ドレスアップに最適なハンドルグリップです。スズキミニスクーター専用の小径ハンドルパイプに適合します。
1セット(2本)
659税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)116ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
1セット(2本)
859税込945
当日出荷

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)108適合汎用内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24ハンドル径(Φmm)22.2
1セット(2本)
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)